Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
colore
Nero
larghezza
25,8 mm
altezza
49 mm
profondità
numero di poli
1
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
esecuzione collegamento elettrico 1
esecuzione collegamento elettrico 2
Raccordo a vite
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
sezione conduttore collegabile unifilare
25 ... 30 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
25 ... 25 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile