› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X

Cod. Rexel LE034032
Cod. Produttore 034032
Cod. EAN 3245060340322

Informazioni principali

  • Serie: LE034032
  • Sezione nominale: 2 x 18 mm²
  • Tipo: Morsetti antitranciatura
  • Materiale: Fenolico PF2 A1
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Tensione isolamento: fino a 4 kV
  • Corrente max: fino a 160 A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti clic morsetti antitranciatura - Volanti Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 18

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

22,3 mm

altezza

41 mm

profondità

22,3 mm

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile unifilare

18 ... 18 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

18 ... 18 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

18 ... 18 mm²

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X