› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X

Cod. Rexel LE034031
Cod. Produttore 034031
Cod. EAN 3245060340315

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2 x 10 mm²
  • Tipo serraggio: Volante testa esagonale
  • Materiale: Fenolico PF2 A1
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Tensione isolamento: 3 kV
  • Intensità max: 15 A
  • Serie: 340 31 / 340 41

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti clic morsetti antitranciatura - Volanti Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

18,5 mm

altezza

37 mm

profondità

18,5 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

88 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X