› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X

Cod. Rexel LE034030
Cod. Produttore 034030
Cod. EAN 3245060340308

Informazioni principali

  • Serie: 340 30/40
  • Tensione isolamento: 2,5-4 kV
  • Portata corrente max: 64-299 A
  • Sezione nominale: 2 x 6 a 2 x 70 mm²
  • Materiale: fenolico e poliammide 6.6
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Resistenza filamento: 960°C per 30s
  • Conforme norma: IEC60-999

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti clic morsetti antitranciatura - Volanti Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

15,7 mm

altezza

27 mm

profondità

15,7 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

64 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X