› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X75

Cod. Rexel LE034045
Cod. Produttore 034045
Cod. EAN 3245060340452

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2x75 mm²
  • Tensione nominale: 4 kV
  • Corrente nominale: 150 A
  • Materiale isolante: Fenolico PF2 A1
  • Temperatura esercizio: -5°C a +40°C
  • Resistenza al filo incandescente: 960°C 30s
  • Fissaggio: Fisso con piedini
  • Serie: 340 45

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti clic morsetti antitranciatura - Fissi con piedini di fissaggio Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 75

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

78 mm

altezza

71 mm

profondità

40 mm

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile unifilare

75 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

75 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

75 ... 75 mm²

MORSETTI ANTITRANCIATURA-FISSO 2X75