Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
colore
Grigio
larghezza
161 mm
altezza
29 mm
profondità
20 mm
tensione nominale
230 V
numero di poli
1
numero di punti di fissaggio per ogni polo
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
corrente nominale In
40 A
Temperatura d'esercizio
-5 ... 40 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
6 ... 6 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
4 ... 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile