› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI A MANTELLO-LISTA DA 10 2X3

Cod. Rexel LE034004
Cod. Produttore 034004
Cod. EAN 3245060340049

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2 x 35 mmq
  • Larghezza: 25 mm
  • Tipo: Morsetti a mantello
  • Con piedini di fissaggio: Sì
  • Lista da: 10 morsetti
  • Separabili: Sì
  • Quantità consigliata: 40
  • Serie: LE034004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti a mantello Liste di 10 morsetti separabili Con piedini di fissaggio Sezione nominale (mmq): 2 x 35 Larghezza (mm): 25

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 35 mm²

MORSETTI A MANTELLO-LISTA DA 10 2X3