› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI A MANTELLO-LISTA DA 10 2X2

Cod. Rexel LE034003
Cod. Produttore 034003
Cod. EAN 3245060340032

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2 x 25 mmq
  • Larghezza: 21 mm
  • Quantità confezione: 10 morsetti
  • Tipo: morsetti a mantello
  • Con piedini di fissaggio: sì
  • Serie: LE034003
  • Unità consigliata: 40 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti a mantello Liste di 10 morsetti separabili Con piedini di fissaggio Sezione nominale (mmq): 2 x 25 Larghezza (mm): 21

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

228 mm

altezza

30 mm

profondità

29 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

100 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 25 mm²

MORSETTI A MANTELLO-LISTA DA 10 2X2