› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI A MANTELLO-LISTA DA 10 2X1

Cod. Rexel LE034001
Cod. Produttore 034001
Cod. EAN 3245060340018

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2 x 10 mmq
  • Larghezza: 19 mm
  • Tipo: Morsetti a mantello
  • Quantità: Lista da 10 morsetti
  • Fissaggio: Piedini di fissaggio
  • Serie: LE034001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti a mantello Liste di 10 morsetti separabili Con piedini di fissaggio Sezione nominale (mmq): 2 x 10 Larghezza (mm): 19

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

216 mm

altezza

29 mm

profondità

25 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

MORSETTI A MANTELLO-LISTA DA 10 2X1