Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS2.5-L2IC
Cod. Produttore
TBS2.5-L2IC
Cod. EAN
8051316112774

Informazioni di prodotto

MORS X DIN,SCREW,2LV,SEZ.2,5MM2 GRIGIO
Descrizione del produttore: Morsetto DIN a vite a 2 livelli per sezioni conduttori fino a 2,5 mm², di colore grigio. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, con una struttura compatta che facilita l’installazione su guide DIN. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e una gestione ordinata dei cavi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5 mm

altezza

62,5 mm

profondità

71 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²