Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBPG2.5
Cod. Produttore
TBPG2.5
Cod. EAN
8051316086136

Informazioni di prodotto

MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO PUSH-IN, PER RETI DI TERRA
I morsetti componibili della serie TBPG per conduttori con spessore da 0.08 mm2 a 16 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di messa a terra. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. La tecnologia push-in applicata al design della base di aggancio permette di montare e smontare comodamente i singoli morsetti lungo la guida DIN nel modo più rapido e veloce possibile, riducendo al minimo i tempi di lavoro. Disponibili in colore giallo/verde, i morsetti con serraggio push-in sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di CRCA per assicurare una connessione stabile ed efficace.

Produttore

MORS.X DIN,PUSH-IN,SEZ.2,5MM2,GIALL

€ 1,71 x 1 pz.