Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR26TC
Cod. Produttore
NSYTRR26TC
Cod. EAN
3606480794377

Informazioni di prodotto

Mors molla 3piani connessi, 6pt, 2,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il morsetto a molla TENSYTRR26TC è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Questo morsetto presenta una configurazione a tre piani con sei punti di connessione, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione facilita l'installazione e la manutenzione, permettendo un'agevole gestione dei cavi. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di cablaggio, il morsetto a molla TENSYTRR26TC è una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza nelle loro installazioni.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

altezza

58

corrente nominale In

20 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm²

numero di piani

3

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-40 °C

tensione di dimensionamento

500 V

larghezza

5.2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

colore

grigio

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm²

profondità

99.5

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

lunghezza

99.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

posizione di collegamento

sopra

Serie

Linergy_TR