›

MORS. 3X16+4X10 MM2

Cod. Rexel HLKM07G
Cod. Produttore KM07G
Cod. EAN 3250613831394

Informazioni principali

Morsettiera in ottone senza zoccolo 7 connessioni 3x16+4x10 mmq

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa morsettiera senza zoccolo, realizzata in ottone, si utilizza per connessioni elettriche che necessitano di grande affidabilità e robustezza. Il materiale di fabbricazione, resistente alla corrosione e con un'ottima conducibilità. Con 7 punti di connessione totali, è stata concepita per gestire in modo efficiente cavi di diverse sezioni: dispone di tre collegamenti per conduttori fino a 16 mm² e quattro per cavi fino a 10 mm².

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

60 A

MORS. 3X16+4X10 MM2