Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3073080000
Cod. Produttore
3073080000
Cod. EAN
4008190858018

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile per l’installazione di guide e attrezzature elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse custodie standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione dello spazio all’interno del quadro
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a un’installazione ordinata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

150 mm

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio