›

Montanti taglia 6 per impianti elettrici industriali IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0287A00
Cod. Produttore 1SL0287A00
Cod. EAN 8000126219517

Informazioni principali

  • Descrizione: MONTANTI-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Tipo: Accessori quadri isolanti
  • Grado protezione: IP66
  • Normativa: EN 62208:2011-10
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2015

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Montante di taglia 6 realizzato in acciaio zincato con fissaggio a vite di tipo metrico. Il prodotto è progettato per garantire robustezza e durabilità, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio e il supporto nelle applicazioni elettriche. La superficie zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo montante ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UPRIGHTS-SIZE 6 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Metrico

lunghezza

900 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Various Gemini Accessories

Montanti taglia 6 per impianti elettrici industriali IP66
€ 52,56 x 1 pz.