›

Montanti taglia 5 resistenti per quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0286A00
Cod. Produttore 1SL0286A00
Cod. EAN 8000126219487

Informazioni principali

  • Descrizione: MONTANTI-TAGLIA 5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Protezione: IP66
  • Normativa: EN 62208:2011-10
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Marcatura CE: 2015
  • Applicazione: Accessori quadri isolanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Montanti di taglia 5 realizzati in acciaio zincato con fissaggio a vite di tipo metrico. Questi componenti sono progettati per garantire robustezza e durata nel tempo, offrendo un’installazione sicura e stabile nei quadri elettrici. La superficie zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e resistenza. Ideali per supportare e fissare componenti elettrici all’interno di sistemi di distribuzione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UPRIGHTS-SIZE 5 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Metrico

lunghezza

750 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Various Gemini Accessories

Montanti taglia 5 resistenti per quadri elettrici IP66
€ 34,01 x 1 pz.