›

Montanti taglia 3-4 accessori quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0285A00
Cod. Produttore 1SL0285A00
Cod. EAN 8000126219456

Informazioni principali

  • Descrizione: MONTANTI-TAGLIA 3- 4
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Protezione IP: IP66
  • Applicazione: Quadri isolanti Gemini
  • Normativa CE: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Montante di taglia 3-4 realizzato in acciaio zincato con fissaggio a vite di tipo metrico. Questo componente è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio e il supporto all’interno di quadri elettrici. La zincatura assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità, questo montante combina funzionalità e sicurezza per l’installazione di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UPRIGHTS-SIZE 3-4 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Metrico

lunghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Various Gemini Accessories

Montanti taglia 3-4 accessori quadri elettrici IP66