›

Montanti taglia 1 metallo resistente per impianti elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0283A00
Cod. Produttore 1SL0283A00
Cod. EAN 8000126219395

Informazioni principali

  • Descrizione: MONTANTI-TAGLIA 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Tipo prodotto: Accessori quadri Gemini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Montante di taglia 1 realizzato in acciaio zincato con fissaggio a vite di tipo metrico. Questo componente è progettato per garantire robustezza e durata nelle applicazioni di montaggio elettrico, offrendo una soluzione affidabile per strutture portanti all’interno di quadri e sistemi di distribuzione elettrica. La superficie zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo nel tempo le caratteristiche meccaniche del materiale. Ideale per l’installazione in ambienti industriali e civili dove è richiesta una struttura solida e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UPRIGHTS-SIZE 1 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Metrico

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Various Gemini Accessories

Montanti taglia 1 metallo resistente per impianti elettrici IP66