›

Montanti supporto regolabili rack 19" H2200mm interno industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2204
Cod. Produttore EM2204
Cod. EAN 8015646712776

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 Mont.XReg.in Prof.Rack Fis.H 2
  • Altezza: 2200 mm
  • Tipo: Uprights per rack fisso 19"
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: IEC 61439-1 e IEC 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Montante di supporto regolabile per rack con profilo fisso, progettato per l'installazione interna in armadi di automazione. Realizzato in materiale resistente per garantire stabilità e durata nel tempo, consente il montaggio sicuro di componenti elettrici e apparecchiature all'interno di strutture rack standard. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un'organizzazione efficiente e un fissaggio affidabile dei dispositivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Uprights For Fixed Rack 19" H=2200mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

60 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

2100 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

100 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti supporto regolabili rack 19" H2200mm interno industriale