›

Montanti standard robusti H2200mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2200
Cod. Produttore EM2200
Cod. EAN 8015646676184

Informazioni principali

  • Altezza montanti: 2200mm
  • Quantità montanti: 4 pezzi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Strutture quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Quattro montanti robusti progettati per strutture con altezza di 2200 mm, ideali per applicazioni nell'automazione industriale. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono stabilità e supporto affidabile per l'installazione di componenti elettrici e quadri di controllo. La configurazione modulare consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando un'ottima integrazione all'interno di sistemi di automazione. Questi montanti sono la soluzione perfetta per strutture portanti che richiedono durata e precisione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Uprights with hinges H=2200mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

46.9 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

2100 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

46.9 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti standard robusti H2200mm per automazione industriale