Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPUPM2000
Cod. Produttore
PUPM2000
Cod. EAN
8015646781130

Informazioni di prodotto

N.4 MONTANTI LAMIERA ZINCATA H=2000MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PUPM2000 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Montanti - Lamiera zincata

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

47.5 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

2000 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

47.5 mm

Produttore

ABB

Montanti lamiera zincata altezza 2000 mm per installazioni elettriche robuste e durature

€ 721,93 x 1 pz.
(pz.)