Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91821/10
Cod. Produttore
91821/10
Cod. EAN
8012199742632

Informazioni di prodotto

Montanti HDX altezza 2000 mm, ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con armadi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e durevole
  • Ottimizzazione dello spazio interno
  • Possibilità di configurazioni personalizzate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montanti per armadi HDX altezza 2000mm (n4)

numero RAL

7035

materiale

metallo

colore

grigio

Produttore

Montanti Bticino per armadi HDX MAS altezza 2000mm

€ 525,04 x 1 pz.
(pz.)