›

Montanti angolo 4 pezzi H2000mm struttura quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2005
Cod. Produttore EM2005
Cod. EAN 8015646690135

Informazioni principali

  • Descrizione: N.4 Montanti angolo H 2m
  • Altezza montanti: 2000 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529:1992+A2:2013
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262:2002+A1:2021
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Quattro montanti progettati per la struttura ad angolo, altezza 2 metri, ideali per realizzare configurazioni robuste e modulari di quadri elettrici. Realizzati con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, sono compatibili con sistemi di automazione e offrono un supporto affidabile per il montaggio di componenti elettrici e apparecchiature. La loro versatilità li rende adatti a diverse applicazioni industriali, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uprights with hinges H=2000mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

46.9 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1900 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

46.9 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti angolo 4 pezzi H2000mm struttura quadri elettrici