› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Montanti acciaio inox e zincato altezza 2000 mm per strutture industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPUPM2002
Cod. Produttore PUPM2002
Cod. EAN 8015646817983

Informazioni principali

  • Materiali: inox e lamiera zincata
  • Altezza: 2000 mm
  • Montanti: 2 inox + 2 zincati
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione
  • Finitura: Galvanizzata e inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 Galv.+2 Stainl.Steel Uprights H=2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,5 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

2000 mm

peso

19,8 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

47,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Ponticello forato

forma del profilo

Altro

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Modular boards / System pro E Power

Montanti acciaio inox e zincato altezza 2000 mm per strutture industriali