›

Montanti 2000mm per pannelli quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2000
Cod. Produttore EH2000
Cod. EAN 8015646680228

Informazioni principali

  • Altezza montanti: 2000 mm
  • Quantità: 2 montanti
  • Applicazione: pannelli modulari
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Standard: BS EN IEC 61439
  • Materiale: custodie per automazione

Descrizione del prodotto

N.2 montanti con altezza di 2000 mm progettati per il montaggio di pannelli in quadri elettrici. Realizzati per garantire robustezza e stabilità nella struttura, sono ideali per applicazioni nell'automazione industriale. Questi montanti offrono un supporto affidabile per l'installazione di componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti. La loro altezza elevata consente un ampio spazio di lavoro e una migliore disposizione dei dispositivi all'interno del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 uprights for modular panels H=2000mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

55.3 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1896 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

48.8 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti 2000mm per pannelli quadri elettrici automazione