›

Montanti 1800mm per pannelli quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1800
Cod. Produttore EH1800
Cod. EAN 8015646680211

Informazioni principali

  • Altezza montanti: 1800 mm
  • Quantità: 2 pezzi
  • Applicazione: per pannelli modulari
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: EN IEC 61439
  • Protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: secondo EN 62262
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

N.2 montanti con altezza di 1800 mm progettati per il supporto di pannelli in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzati con materiali resistenti e adatti all’installazione di componenti elettrici, garantiscono stabilità e sicurezza nella configurazione interna degli armadi. Ideali per applicazioni industriali e impianti elettrici, facilitano il montaggio e la gestione dei dispositivi elettrici all’interno della struttura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 uprights for modular panels H=1800mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

55.3 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1696 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

48.8 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti 1800mm per pannelli quadri elettrici industriali