Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPUCM1800
Cod. Produttore
PUCM1800
Cod. EAN
8015646787668

Informazioni di prodotto

MONTANTE V.CAVI LAMIERA ZINCATA H=1800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PUCM1800 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Montanti anteriori/posteriori per vano cavi interno - Lamiera zincata

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

47.5 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1800 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

47.5 mm

Produttore

ABB

Montante vano cavi lamiera zincata altezza 1800 mm per quadri distribuzione

€ 114,21 x 1 pz.
(pz.)