Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
47,5 mm
Tipologia
Profilo singolo
altezza
2000 mm
peso
3,2 kg
spessore del materiale
1,5 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
materiale
Acciaio inossidabile
tipo di perforazione
Ponticello forato
forma del profilo
Adatto per l'integrità del circuito
Serie
Modular boards / System pro E Power
Disponibilità:
Prodotto non rendibile