›

Montante taglia 2 resistente per quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0284A00
Cod. Produttore 1SL0284A00
Cod. EAN 8000126219425

Informazioni principali

  • Descrizione: MONTANTI-TAGLIA 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Montante di taglia 2 in acciaio zincato, progettato per fissaggio a vite con sistema metrico. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono montaggi sicuri e duraturi. La struttura è studiata per un utilizzo efficiente all’interno di quadri elettrici, assicurando stabilità e facilità di installazione grazie al fissaggio continuo non previsto in questo modello. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a supportare componenti elettrici in ambienti industriali e civili, offrendo affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UPRIGHTS-SIZE 2 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Metrico

lunghezza

450 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Various Gemini Accessories

Montante taglia 2 resistente per quadri elettrici IP66