›

Montante intermedio verticale 2200 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2211
Cod. Produttore EM2211
Cod. EAN 8015646711960

Informazioni principali

  • Altezza: 2200 mm
  • Tipo: Montante intermedio posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Montante intermedio verticale con altezza di 220 cm, progettato per l’installazione all’interno di armadi e contenitori per automazione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce stabilità e supporto affidabile per il montaggio di componenti elettrici e sistemi di automazione. Adatto a soluzioni industriali che richiedono una struttura robusta e funzionale per il cablaggio e l’organizzazione interna. La sua configurazione facilita l’integrazione e la gestione degli impianti elettrici, assicurando efficienza e sicurezza nell’ambiente di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Intermediate Back Uprights H=2200mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

155 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

2110 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

40 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio verticale 2200 mm per armadi automazione