›

Montante intermedio verticale 2000mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2011
Cod. Produttore EM2011
Cod. EAN 8015646711953

Informazioni principali

  • Altezza montante: 2000 mm
  • Tipo: Montante intermedio posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Montante intermedio verticale con altezza di 200 cm, progettato per il supporto e la strutturazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, consente un montaggio modulare e flessibile dei componenti elettrici all’interno dell’involucro. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un’organizzazione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Intermediate Back Uprights H=2000mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

155 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1910 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

40 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio verticale 2000mm per quadri elettrici industriali