›

Montante intermedio 2200mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2201
Cod. Produttore EM2201
Cod. EAN 8015646676214

Informazioni principali

  • Altezza: 2200 mm
  • Larghezza struttura: 1200/1600 mm
  • Tipo: Montante intermedio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Montante intermedio di altezza 2200 mm progettato per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e supporto strutturale per il fissaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. Ideale per configurazioni modulari, facilita l’organizzazione interna e l’accesso ai cablaggi, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico. Adatto a diverse applicazioni industriali grazie alla sua versatilità e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Intermediate upright for structure W=1200/1600mm H=2200mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

2092 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

46.9 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio 2200mm per quadri elettrici industriali