›

Montante intermedio 1800mm struttura armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM1801
Cod. Produttore EM1801
Cod. EAN 8015646676191

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza struttura: 1200/1600 mm
  • Tipo: Montante intermedio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Montante intermedio per armadi di automazione con altezza di 1800 mm, progettato per garantire robustezza e stabilità nella struttura. Realizzato con materiali resistenti per supportare componenti elettrici e facilitare l'organizzazione interna, è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità nel montaggio delle apparecchiature. La sua configurazione modulare permette un’installazione semplice e sicura all’interno degli armadi, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Intermediate upright for structure W=1200/1600mm H=1800mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1692 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

46.9 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio 1800mm struttura armadi automazione