Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036392
Cod. Produttore
036392
Cod. EAN
3245060363925

Informazioni di prodotto

Montanti per armadi Marina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Montanti in acciaio zincato per armadi altezza 1800 mm

larghezza

22 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1684 mm

profondità

42 mm

max. capacità di carico

288 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

MARINA