›

MONOANTENNA RF ACCIAIO+PLEXI 8,2MHZ

Cod. Rexel IE8200MA
Cod. Produttore 8200MA

Informazioni principali

  • Frequenza: 8,2 MHz
  • Struttura: acciaio e plexiglas
  • Distanza rilevazione: 70-100 cm
  • Compatibilità: etichette disattivabili
  • Alimentazione: alimentatore incluso
  • Sincronizzazione: 50 Hz interna
  • Installazione: singola o multipla
  • Serie: IE8200MA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La mono antenna auto tarante è progettata per sistemi antitaccheggio basati su tecnologia a radiofrequenza da 8,2 MHz.Realizzata con struttura in acciaio e pannello in plexiglas, combina robustezza e design elegante, ideale per installazioni in ambienti commerciali.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Radiofrequenza 8,2 MHz.Materiali: Struttura portante in acciaio; pannello in plexiglas trasparente.Distanza di rilevazione: da 70 a 100 centimetri, variabile in base al tipo di etichetta utilizzata.Compatibilità: Supporta etichette disattivabili e non disattivabili.Sincronizzazione: Sistema interno di sincronizzazione a 50 hertz, permette il corretto funzionamento anche in ambienti con più antenne installate.Alimentazione: Fornita completa di alimentatore dedicato.Vantaggi pratici:Facilità d'uso: Grazie al sistema auto tarante, si adatta automaticamente alle condizioni ambientali senza necessità di regolazioni manuali.Elevata compatibilità: Funziona con un'ampia gamma di etichette di sicurezza esistenti sul mercato.Design discreto: Il pannello in plexiglas garantisce un impatto visivo minimo, mantenendo la sicurezza senza compromettere l'estetica del punto vendita.Installazione flessibile: Può essere utilizzata singolarmente o sincronizzata con più antenne nello stesso ambiente, ottimizzando la copertura.Dati tecnici riassuntivi:Frequenza operativa: 8,2 MHzStruttura: Acciaio e plexiglasDistanza di rilevazione: 70–100 cm (a seconda dell'etichetta)Compatibilità etichette: disattivabili e non disattivabiliAlimentazione: Alimentatore inclusoSincronizzazione: 50 Hz internaQuesta mono antenna è una soluzione affidabile e versatile per la protezione dei punti vendita di ogni dimensione, offrendo performance elevate e integrazione estetica.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

gamma di ricezione

Altro

MONOANTENNA RF ACCIAIO+PLEXI 8,2MHZ