› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Monitor vivavoce 4,3" nero compatto per comunicazione e controllo indoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLI301N
Cod. Produttore WLI301N
Cod. EAN 6955891805118

Informazioni principali

  • Schermo: 4,3" video
  • Funzione: Vivavoce
  • Colore: Nero
  • Serie: M22311-B-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60065, EN 60950-1
  • Compatibilità: EMC Directive 2014/30/EU
  • Tipo: Stazione interna video

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Monitor vivavoce da 4,3 pollici con design compatto e colore nero. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia visiva affidabile e funzionale. Offre un'ottima qualità di immagine e facilità d'uso, ideale per sistemi di comunicazione e controllo. Descrizione del produttore: 4.3" Video hands-free indoor station,Black

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

155 mm

altezza

24 mm

profondità

137 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

109,22 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Monitor vivavoce 4,3" nero compatto per comunicazione e controllo indoor