› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Monitor vivavoce 4,3" basic Tloop M2 per impianti elettrici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLI303B
Cod. Produttore WLI303B
Cod. EAN 6955891805316

Informazioni principali

  • Schermo: 4,3" video
  • Funzione: Vivavoce
  • Loop di induzione: Integrato
  • Colore: Bianco
  • Serie: M22343-W-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60065, EN 60950
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU

Descrizione del prodotto

Monitor vivavoce da 4,3 pollici con design compatto e funzionalità di base per sistemi di comunicazione Tloop M2. Offre un'interfaccia semplice e intuitiva, ideale per l'uso quotidiano in impianti elettrici residenziali e commerciali. La qualità audio garantisce conversazioni chiare e affidabili, mentre la struttura robusta assicura durata nel tempo. Questo monitor è progettato per integrarsi facilmente con altri dispositivi elettrici, contribuendo a un sistema di comunicazione efficiente e pratico. Descrizione del produttore: Basic 4.3" video hands-free indoor station, with induction loop,White

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

134 mm

altezza

23 mm

profondità

154 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

109,22 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie

M22343 W 02

Monitor vivavoce 4,3" basic Tloop M2 per impianti elettrici residenziali e commerciali