Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP840CH-0100
Cod. Produttore
840CH-0100
Cod. EAN
8004487964970

Informazioni di prodotto

XTS 5IP BK-Videocitofono vivavoce IP

Documentazione tecnica

Videocitofono vivavoce con display a colori ad alta definizione e interfaccia intuitiva, progettato per garantire comunicazioni chiare e sicure. Dotato di funzioni avanzate per la gestione degli accessi, permette di visualizzare e rispondere alle chiamate con facilità. Il design moderno e compatto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un elevato comfort d’uso e affidabilità per sistemi di controllo accessi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Monitor a parete con display TFT touch screen da 5˝ con tecnologia Optical Bonding. Interfaccia utente per la gestione di funzioni videocitofoniche, chiamate intercom, videosegreteria, messaggistica testuale. Utilizza protocollo SIP e codec audio G711 e video H.264. Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Predisposto per l'installazione ad incasso con scatola dedicata. Compatibile con sistema IP360.

Produttore

Videocitofono vivavoce IP 5" touch TFT Optical Bonding PoE per controllo accessi residenziali e commerciali