›

Monitor video indoor 4,3" WiFi con 6 tasti touch e installazione a parete per controllo accessi e videosorveglianza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLI511B
Cod. Produttore WLI511B
Cod. EAN 6955891817708

Informazioni principali

  • Display 4,3" video LCD
  • Connessione WiFi integrata
  • Installazione a superficie
  • 6 pulsanti touch
  • Funzioni DES incluse
  • Supporto induction loop
  • Serie: M22403-W
  • Conformità CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Monitor da 4,3 pollici con connettività WiFi integrata, ideale per applicazioni di videosorveglianza e controllo accessi. Il dispositivo offre un'interfaccia intuitiva e una qualità video nitida, garantendo una gestione efficiente e affidabile. Progettato per un utilizzo semplice e versatile, è compatibile con sistemi di sicurezza moderni, assicurando una comunicazione stabile e senza fili. La tecnologia avanzata consente una visualizzazione chiara e dettagliata, rendendo questo monitor un componente essenziale per impianti elettrici dedicati alla sicurezza. Descrizione del produttore: 4.3" video indoor station with built-in IPGW, wifi connection, no touch screen, 6 touch buttons, with only DES functions, surface-mounted installation, with induction loop

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

18 mm

altezza

131 mm

profondità

122 mm

diagonale schermo

109,22 mm

materiale

Plastica

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Serie

M22403 W

Monitor video indoor 4,3" WiFi con 6 tasti touch e installazione a parete per controllo accessi e videosorveglianza