› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Monitor touch 7 pollici bianco con loop induttivo per controllo e automazione professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLI412B
Cod. Produttore WLI412B
Cod. EAN 6955891810068

Informazioni principali

  • Display: 7” VIS Touch
  • Funzione: DES pura
  • Colore: Bianco
  • Con tasti rapidi: Sì
  • Loop di induzione: Integrato
  • Serie: M22381-W-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60950-1, EN 62368-1

Descrizione del prodotto

Monitor touch da 7 pollici con design compatto e moderno, caratterizzato da una finitura bianca che si integra facilmente in ambienti professionali. Lo schermo touch garantisce un'interazione intuitiva e precisa, ideale per applicazioni di controllo e automazione. Questo dispositivo unisce funzionalità avanzate e facilità d'uso, offrendo una soluzione affidabile per il monitoraggio e la gestione di sistemi elettrici. La qualità costruttiva assicura durata e resistenza, rendendolo adatto a installazioni in diversi contesti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: 7” VIS, pure DES function, white, with hotkeys, with induction loop

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

162 mm

altezza

198 mm

profondità

17 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

diagonale schermo

177,8 mm

materiale

Plastica

con touch screen

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie

M22381 W 02

Monitor touch 7 pollici bianco con loop induttivo per controllo e automazione professionale