› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

MONITOR LED LCD 21,5 POLLICI TFT

Cod. Rexel IE83021
Cod. Produttore 83021

Informazioni principali

  • Display: 21,5" Wide
  • Risoluzione: Full-HD 1920x1080
  • Tempo risposta: 5 ms
  • Contrasto: 600:1 statico
  • Luminosità: 200 cd/m²
  • Interfacce: HDMI, VGA
  • Montaggio: Compatibile VESA
  • Serie: IE83021

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monitor LCD LED 21.5" Full-HD, ideale per applicazioni professionali e home office, con tecnologia SmartControl Lite per una regolazione ottimizzata dell'immagine.Display: 21.5" Wide (54,6 cm), formato 16:9Risoluzione: Full-HD 1920x1080Tempo di risposta: 5 ms, per immagini fluideContrasto: 600:1 statico / 10.000.000:1 SmartContrast, per neri più profondi e immagini nitideLuminosità: 200 cd/m²Pixel Pitch: 0,248 x 0,248 mmInterfacce: HDMI, VGAMontaggio: Compatibile VESA per installazione a pareteDesign ecocompatibile: senza mercurio, ridotto consumo energeticoDimensioni e peso:Con piedistallo: 503 x 376 x 213 mm, peso 2,61 kgSenza piedistallo: 503 x 316 x 50 mm, peso 2,35 kgImballo: 555 x 414 x 107 mm, peso 3,87 kgVersatile, leggero e performante, è la soluzione perfetta per chi cerca un monitor Full-HD affidabile e dal design elegante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

503 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

316 mm

profondità

50 mm

Sistema d'immagine

PAL

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

21,5 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

MONITOR LED LCD 21,5 POLLICI TFT