Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMTL45021
Cod. Produttore
MTL45021

Informazioni di prodotto

Monitor LED 21" Full-HD 1920x1080p, 16:9, ingressi VGA/HDMI, per visione chiara e nitida.
Descrizione del produttore: Monitor LED 21" con risoluzione Full-HD (1920x1080p), formato 16:9 per una qualità visiva superiore e nitida. Con ingressi VGA e HDMI, questo monitor è perfetto per applicazioni professionali e di intrattenimento, offrendo immagini chiare e colori brillanti in un design compatto ed elegante.Caratteristiche tecnicheDimensione schermo:21", ideale per applicazioni di visualizzazione generale, monitoraggio, e intrattenimento.Risoluzione:Full-HD 1920x1080p, per una visione chiara e dettagliata, perfetta per immagini e video ad alta qualità.Formato:16:9, ideale per la visione di contenuti multimediali come video e giochi.Ingressi:VGA e HDMI per una connettività versatile con dispositivi diversi.Design:Compatto e moderno, si adatta perfettamente a postazioni di lavoro e ambienti di monitoraggio.Contesti d’uso:Perfetto per ambienti di lavoro, uffici, impianti di videosorveglianza e intrattenimento dove è necessaria una visione nitida e fluida, sia per visualizzare dati che per fruire di contenuti multimediali.Vantaggi pratici:Alta risoluzione Full-HD per immagini cristallineDesign compatto che si adatta facilmente a qualsiasi ambienteConnessione flessibile con VGA e HDMI per diversi dispositiviFormato 16:9 ideale per visione di video e giochi

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

21,5 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Monitor LED 21" Full-HD 1920x1080p 16:9 VGA HDMI per ufficio e intrattenimento