› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Monitor LED 18.5" HD 16:9, ingressi VGA, audio, cavo conversione DVI-VGA incluso

Cod. Rexel CMSMON185A
Cod. Produttore SMON185A
Cod. EAN 8023903282214

Informazioni principali

  • Display: 18.5" LED
  • Rapporto schermo: 16:9
  • Risoluzione: HD
  • Luminosità: 250 cd/m²
  • Tempo risposta: 3 ms
  • Assorbimento max: 20 W
  • Dimensioni (LxAxP): 445x334x60 mm
  • Serie: SMON185A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monitor a colori, display LED da 18.5", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione HD. Cavo di conversione da DVI a VGA in dotazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

445 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

334 mm

profondità

60 mm

diagonale schermo

47 cm

Sistema d'immagine

PAL

numero max. di ingressi video

1

diagonale schermo in pollici

18,5 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Monitor LED 18.5" HD 16:9, ingressi VGA, audio, cavo conversione DVI-VGA incluso