Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1092/401B
Cod. Produttore
1092/401B
Cod. EAN
8021156057368

Informazioni di prodotto

MONITOR LCD 10,1" COLORE
Descrizione del produttore: Monitor LCD da 10,1 pollici con display a colori, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una visualizzazione chiara e dettagliata. Questo monitor offre una qualità dell'immagine nitida e brillante, garantendo una facile lettura delle informazioni. Progettato per integrarsi in sistemi elettrici, assicura affidabilità e performance costanti, rendendolo una soluzione versatile per il controllo e la supervisione visiva.

profondità

75 mm

larghezza

245 mm

altezza

165 mm

con display On Screen

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

10

colore

nero

caratteristica del sistema di immagine

colore

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

apparecchio murale/da tavolo

Produttore

MONITOR LCD 10,1 COLORE