Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM808000
Cod. Produttore
M808000
Cod. EAN
8012542943204

Informazioni di prodotto

ISL-MOT 1000 MONITOR DI ISOLAMENTO
Monitor di isolamento ISL-MOT 1000 progettato per garantire un controllo affidabile e continuo dell'isolamento nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Grazie alla sua precisione e facilità di integrazione, il monitor assicura una protezione efficace contro guasti di isolamento, contribuendo a prevenire interruzioni e danni agli impianti. La sua struttura robusta e la tecnologia avanzata lo rendono un componente essenziale per il mantenimento della continuità operativa e la salvaguardia degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ISL-MOT 1000 MONITOR DI ISOLAMENTOM808000 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

85 mm

profondità

58 mm

larghezza

85 mm

Produttore

ABB

Monitor isolamento ISL-MOT 1000 controllo continuo sicurezza impianti elettrici industriali