Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS3NC20A30
Cod. Produttore
DS3NC20A30
Cod. EAN
8012542839927

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS203NC - 3P+N - 30 mA - 20 A - C - Type A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico a 6 kA con protezione a corrente alternata, configurazione 3 poli più neutro, corrente nominale di 20 A e potere di interruzione di 30 mA. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, protegge efficacemente da sovracorrenti e guasti a terra, assicurando la continuità del servizio e la protezione delle persone e delle apparecchiature. Descrizione del produttore: DS203NC is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

3

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

20 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Serie

DS203NC

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 3P+N 20A 30mA tipo A per protezione impianti elettrici

€ 317,69 x 1 pz.
(pz.)