›

Monitor isolamento ISL-C 440 dispositivo controllo sicurezza impianti elettrici AC industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM545000
Cod. Produttore M545000
Cod. EAN 8012542942900

Informazioni principali

  • Serie: ISL
  • Monitor isolamento AC: ISL-C 440
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 61557-1, EN 61557-8
  • Marcatura CE: 2008
  • Applicazione: Monitor isolamento circuiti AC

Descrizione del prodotto

Il monitor di isolamento ISL-C 440 è un dispositivo essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per rilevare in modo affidabile le condizioni di isolamento, garantisce una protezione efficace contro guasti e dispersioni di corrente. Questo strumento si integra facilmente in sistemi elettrici, offrendo precisione e affidabilità nelle misurazioni. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando un monitoraggio continuo e sicuro degli impianti. Descrizione del produttore: ISL-C 440 is an insulation monitoring device for ac circuits

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

90 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

105 mm

profondità

58 mm

ritardo di caduta

0 ... 4 s

Serie

ISL

Monitor isolamento ISL-C 440 dispositivo controllo sicurezza impianti elettrici AC industriale civile