›

Monitor isolamento ISL-C 230 dispositivo controllo isolamento circuiti AC industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM444000
Cod. Produttore M444000
Cod. EAN 8012542942801

Informazioni principali

  • Serie: ISL
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Funzione: Monitor isolamento
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Norme CEI: EN 61557-1, EN 61557-8
  • Marcatura CE: 2008

Descrizione del prodotto

Il monitor di isolamento ISL-C 230 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, rilevando tempestivamente eventuali guasti di isolamento. Progettato per il controllo continuo della tensione di isolamento, assicura un funzionamento affidabile e previene danni ai componenti elettrici. Questo strumento è ideale per applicazioni in impianti industriali e civili, offrendo una protezione efficace contro i rischi di cortocircuito e dispersione elettrica. Grazie alla sua precisione e facilità di installazione, il monitor ISL-C 230 rappresenta una soluzione avanzata per il mantenimento dell’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ISL-C 230 is an insulation monitoring device for ac circuits

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

85 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

85 mm

profondità

58 mm

ritardo di caduta

0 ... 1 s

Serie

ISL

Monitor isolamento ISL-C 230 dispositivo controllo isolamento circuiti AC industriali e civili