Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM222000
Cod. Produttore
M222000
Cod. EAN
8012542942603

Informazioni di prodotto

ISL-A 115 MONITOR DI ISOLAMENTO
ISL-A 115 MONITOR DI ISOLAMENTOM222000 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

esecuzione

apparecchio base

tipo di tensione per l’azionamento

DC

altezza

105 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

profondità

58 mm

larghezza

90 mm

Produttore

ABB

Monitor isolamento ISL-A 115 alta precisione per sicurezza impianti elettrici industriali e civili