Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6602WK
Cod. Produttore
6602WK
Cod. EAN
8023903305944

Informazioni di prodotto

Serie Icona - Monitor 4.3"/16:9 touch screen vivavoce per kit, sistema ViP, full-duplex, boucle magnetique, preprogrammato
Descrizione del produttore: Monitor Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620), schermo touchscreen da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex con induzione magnetica. Consente la regolazione dell'intensita della retroilluminazione, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di comandi touch sensitive per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e slot per scheda micro-SD. E possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. Compatibile con il formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

143 mm

altezza

147 mm

profondità

23 mm

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

materiale

Plastica

con touch screen

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Monitor Icona Bianco Touchscreen 4.3" Vivavoce Full Duplex per Kit VIP